text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Stiftsleutel DIN 1810 B voor moer buitendiameter 20-22 mm aansluittuitdiameter 2,5mm


Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummer 54890AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 110
Pendiameter (mm) 2.5
Kophoogte (mm) 3
Sleutelwijdte (mm) 22 - 22
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 110
Pendiameter (mm) 2.5
Kophoogte (mm) 3
Sleutelwijdte (mm) 22 - 22
Gewicht per stuk (g) 25

Omschrijving

Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummers

Artikelnummer 54890AMF
EAN 4020772054892
UBB 500617768733
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 54890
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.