text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Stiftsleutel DIN 1810 B voor moer buitendiameter 110-115 mm aansluittuit diameter 8mm


Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummer 55004AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 335
Pendiameter (mm) 8
Kophoogte (mm) 8
Sleutelwijdte (mm) 115 - 115
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 335
Pendiameter (mm) 8
Kophoogte (mm) 8
Sleutelwijdte (mm) 115 - 115
Gewicht per stuk (g) 580
HS- en goederencode 82041100

Omschrijving

Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummers

Artikelnummer 55004AMF
EAN 4020772055004
UBB 500617769806
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 55004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.