Pengatsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Sleutels, diversen
Pengatsleutels
41087AMF
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
AMF Scharnierende stiftsleutel 764C voor gatafstand 80-125 mm spigot dm 5,9 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Speciaal staal. In gebruineerde kleur aangezet. Met elektrisch opgelaste nok. Met ophanggat
Volledige omschrijving
Artikelnummer
41087AMF
Uitvoering
Met pen
Lengte (mm)
295
Pendiameter (mm)
6
Sleutelwijdte (mm)
125 - 125
Gewicht per stuk (g)
620
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Met pen
Lengte (mm)
295
Pendiameter (mm)
6
Sleutelwijdte (mm)
125 - 125
Gewicht per stuk (g)
620
Model
764
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciaal staal. In gebruineerde kleur aangezet. Met elektrisch opgelaste nok. Met ophanggat
Artikelnummers
Artikelnummer
41087AMF
EAN
4020772041083
UBB
500617713796
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
41087