text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Scharnierende haaksleutel nr. 776 C voor uitwendige diameter 35-60 mm aansluittuit dm 4 mm


Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Op de korte kant geslepen. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Met ophanggat. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummer 53074AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 205
Pendiameter (mm) 4
Kophoogte (mm) 5
Sleutelwijdte (mm) 60 - 60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 205
Pendiameter (mm) 4
Kophoogte (mm) 5
Sleutelwijdte (mm) 60 - 60
Gewicht per stuk (g) 170
Model 776C

Omschrijving

Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Op de korte kant geslepen. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Met ophanggat. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummers

Artikelnummer 53074AMF
EAN 4020772053079
UBB 500617762876
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 53074
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.