Klauwsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Pijpsleutels
Klauwsleutels
52506AMF
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
AMF Kraansleutels 52506
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
52506AMF
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
1/2 inch
Sleutelwijdte groot (mm)
25
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Rechthoekige montage
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
25
Totale lengte (mm)
78
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
1/2 inch
Sleutelwijdte groot (mm)
25
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Rechthoekige montage
Nee
Gewicht per stuk (g)
170
Model
902Md-25
Type
Open End Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
52506AMF
EAN
4020772052508
UBB
500617762124
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
52506