text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Haaksleutels 55160


Hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, machined nose, edges ground, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Artikelnummer 55160AMF
Uitvoering Met lip
Lengte (m) 206
Kophoogte (mm) 6
Sleutelwijdte (mm) 45 - 50
Lipbreedte (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met lip
Lengte (m) 206
Kophoogte (mm) 6
Sleutelwijdte (mm) 45 - 50
Lipbreedte (mm) 6
Gewicht per stuk (g) 155
HS- en goederencode 82041100
Type Hook Wrench

Omschrijving

Hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, machined nose, edges ground, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Artikelnummers

Artikelnummer 55160AMF
EAN 4020772055165
UBB 500617771117
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 55160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.