text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Haaksleutels 52225


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Artikelnummer 52225AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 460
Kophoogte (mm) 8
Sleutelwijdte (mm) 230 - 230
Gewicht per stuk (g) 1220
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 460
Kophoogte (mm) 8
Sleutelwijdte (mm) 230 - 230
Gewicht per stuk (g) 1220
HS- en goederencode 82041200
Model 775NI
Type Hook Wrench

Omschrijving

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Artikelnummers

Artikelnummer 52225AMF
EAN 4020772052225
UBB 500617760557
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 52225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.