text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Haaksleutels 51870


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Artikelnummer 51870AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 245
Pendiameter (mm) 5
Kophoogte (mm) 6
Sleutelwijdte (mm) 90 - 90
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 245
Pendiameter (mm) 5
Kophoogte (mm) 6
Sleutelwijdte (mm) 90 - 90
Gewicht per stuk (g) 250
Model 776SC
Type Hook Wrench

Omschrijving

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Artikelnummers

Artikelnummer 51870AMF
EAN 4020772051877
UBB 500617759666
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 51870
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.