text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T8 40mm Blad met vlag type greep 74mm


Objednací číslo 46862AMF
Geïsoleerd Ja
Gewicht 5.8
Totale lengte (mm) 74
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Met boring Nee
Baleno po 1

Specifikace

Geïsoleerd Ja
Gewicht 5.8
Totale lengte (mm) 74
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Met boring Nee
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Klingdiameter (mm) 2.31
Materiaal kling Chroomvanadiumstaal
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee
Gewicht per stuk (g) 6
Model 907SH

Čísla materiálu

Objednací číslo 46862AMF
EAN 4020772046866
UBB 500617747463
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 46862
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.