Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
46847AMF
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
AMF 907SH Torx L-Key T6 35mm Blad Vlag Type Grip 69mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
46847AMF
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
3.6
Totale lengte (mm)
69
Grootte (TX)
6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
35
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
3.6
Totale lengte (mm)
69
Grootte (TX)
6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
35
Met boring
Nee
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Klingdiameter (mm)
1.7
Materiaal kling
Chroomvanadiumstaal
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Gewicht per stuk (g)
4
Model
907SH
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
46847AMF
EAN
4020772046842
UBB
500617747208
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
46847