Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
46748AMF
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
AMF 907S Torx L-Key T7 35mm Blad Klein Handvat 70mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
46748AMF
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
14
Totale lengte (mm)
70
Grootte (TX)
7
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
35
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
14
Totale lengte (mm)
70
Grootte (TX)
7
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
35
Met boring
Nee
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Klingdiameter (mm)
1.99
Materiaal kling
Chroomvanadiumstaal
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Gewicht per stuk (g)
7
Model
907S
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
46748AMF
EAN
4020772046743
UBB
500617746473
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
46748