Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
46029AMF
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
AMF 907Q Torx L-Key T50 100mm Blad T-Greep 180mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
46029AMF
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
160
Totale lengte (mm)
180
Grootte (TX)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
150
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
160
Totale lengte (mm)
180
Grootte (TX)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
150
Met boring
Nee
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Klingdiameter (mm)
8.83
Materiaal kling
Chroomvanadiumstaal
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Model
907Q
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
46029AMF
EAN
4020772046026
UBB
500617743082
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
46029