Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
45948AMF
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
AMF 907Q Torx L-Key T25 100mm Blad T-Greep 130mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
45948AMF
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
60
Totale lengte (mm)
130
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
60
Totale lengte (mm)
130
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Nee
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Klingdiameter (mm)
4.43
Materiaal kling
Chroomvanadiumstaal
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Gewicht per stuk (g)
54
Model
907Q
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
45948AMF
EAN
4020772045944
UBB
500617742415
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
45948