text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box mini XS L500xB340xH200mm 24 l met klapdeksel ZARGES


In 5 afmetingen. Hoogwaardig aluminium. Stootvast en met lange levensduur. Hoge stabiliteit bij gering eigengewicht. Hitte- en koudebestendig. Door geïntegreerde afdichting stof- en spatwaterdicht. Deksel met scharnieren vastgezet. Roestvrijstalen scharnieren. Klapsluitingen compleet met sleutelsloten. Veerhandvaten met kunststofommanteling

Artikelnummer 3V060330
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 24
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 24
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Ja
Binnenbreedte (mm) 290
Binnenhoogte (mm) 180
Buitenbreedte (mm) 340
Buitenhoogte (mm) 200
Buitendiepte (mm) 500
Binnendiepte (mm) 450
Merk Zarges

Artikelnummers

Artikelnummer 3V060330
EAN 4003866408603
UBB 500581903514
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 40860
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.