Magazijnkast toebehoren
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
7N997908
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
Aluminium box maxi L900xB500xH370mm 135 l met klapdeksel ZARGES
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7N997908
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
135
Met deksel
Ja
Materiaal
Aluminium
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
135
Met deksel
Ja
Materiaal
Aluminium
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Ja
Binnenbreedte (mm)
450
Binnenhoogte (mm)
350
Buitenbreedte (mm)
500
Buitenhoogte (mm)
370
Buitendiepte (mm)
900
Binnendiepte (mm)
850
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7N997908
EAN
4003866408634
UBB
500583185565
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
40863