text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L902xB495xH380mm 140 l met klapdeksel en stapelhoeken


Zeer robuuste transportboxen van 1 mm dikke aluminiumplaten. Licht, stabiel en vormvast dankzij de inkeping rondom. Corrosie-, weer- en temperatuurbestendig. 4 robuuste stapelhoeken van nylon/polyester voor het veilig en ruimtebesparend stapelen. Rubber afdichting rondom het bakkenprofiel ter bescherming tegen stof en water. Twee vangbanden aan het deksel voorkomen het uitscheuren van de scharnieren. Bij de uitvoering 9000 447 966 en 9000 447 968 zjn de bodem en het deksel extra verstevigd met aluminiumprofielen. Automatisch inklappende veiligheidshandgrepen, met kunststof ommanteling voor comfortabel transport. Stevige klephendelsluitingen met boorgaten voor een hangslot. Ideaal voor de montage van cilindersloten

Artikelnummer 5N571570
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 140
Transparant Nee
Met slot Ja
Binnenbreedte (mm) 460
Binnenhoogte (mm) 350
Buitenbreedte (mm) 495
Buitenhoogte (mm) 380
Buitendiepte (mm) 902
Binnendiepte (mm) 870
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 5N571570
EAN 4054773023502
UBB 500582488523
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer D140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.