text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L1182xB385xH410mm 163 l met klapdeksel en stapelhoeken


Zeer robuuste transportboxen van 1 mm dikke aluminiumplaten. Licht, stabiel en vormvast dankzij de inkeping rondom. Corrosie-, weer- en temperatuurbestendig. 4 robuuste stapelhoeken van nylon/polyester voor het veilig en ruimtebesparend stapelen. Rubber afdichting rondom het bakkenprofiel ter bescherming tegen stof en water. Twee vangbanden aan het deksel voorkomen het uitscheuren van de scharnieren. Bij de uitvoering 9000 447 966 en 9000 447 968 zjn de bodem en het deksel extra verstevigd met aluminiumprofielen. Automatisch inklappende veiligheidshandgrepen, met kunststof ommanteling voor comfortabel transport. Stevige klephendelsluitingen met boorgaten voor een hangslot. Ideaal voor de montage van cilindersloten

Artikelnummer 1Q017533
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Aluminium
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 160
Transparant Nee
Met slot Ja
Binnenbreedte (mm) 350
Binnenhoogte (mm) 380
Buitenbreedte (mm) 385
Buitenhoogte (mm) 410
Buitendiepte (mm) 1182
Binnendiepte (mm) 1150
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q017533
EAN 4054773023533
UBB 500581149308
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer D163
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.