text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Aimont Veiligheidsschoenen Egis 47 S3 Bruin


Numer artykułu 4P895092
Couleur Argent
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Couleur Argent
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Met middenvoetsbescherming Nee
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Kinderuitvoering Nee
Matériau de la semelle PUR (polyuréthane)
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Materiaal veiligheidsneus Overig
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Non
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Waterstof beschermende zool (ORO) Ja
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Aimont
Code Douanier 64034000
Model EGIS – S3 CI SRC
Type Safety Shoes

Numery artykułów

Numer artykułu 4P895092
EAN 8033982079384
UBB 500635675779
UNSPSC 46181605
Artykuł producenta nr 7AX66/47 (57570547)
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.