Bakken
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
3W215220
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
Afvalzak B700xL1100mm 120 l 60 µm blauw 10st./zak
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Blauw. ZB-zak
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3W215220
Kleur
Blauw
Breedte
700
Materiaaldikte (mm)
0.06
Inhoud (ml)
120000
Lengte (mm)
1100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
700
Materiaaldikte (mm)
0.06
Inhoud (ml)
120000
Lengte (mm)
1100
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W215220
EAN
4054773016733
UBB
500581918546
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11026001