Bakken
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
7H876250
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
Afvalzak B330/310xL750mm 60 l 25 µm wit 10st./zak
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Inhoud 60 l. L 750 x B 330/310 mm. 25 µm. Passend voor afvalbak art.nr. 9000 463 425 - 9000 463 429
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7H876250
Kleur
Wit
Breedte
330
Materiaaldikte (mm)
0.025
Inhoud (ml)
60000
Lengte (mm)
750
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Breedte
330
Materiaaldikte (mm)
0.025
Inhoud (ml)
60000
Lengte (mm)
750
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7H876250
EAN
4054773016993
UBB
500583111223
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
49/5001