text.skipToContent text.skipToNavigation

Afkantfrees nominale-d. 31 mm schacht-d. 25 mm vernikkeld PROMAT


Vernikkelde uitvoering. Met interne koeling. Verstelbaar. 10° - 80°. Universeel te gebruiken wisselplaat-freesverzinkboor voor frezen, ontbramen van kanten, ronde en langwerpige gaten en verzinken bij vaste toepassingsomstandigheden. Rustige loop, stabiele uitvoering en constructie. Cilinderschacht met meeneemvlak conform DIN 1835 B. Met SCMT ook te gebruiken als achterwaartsverzinkboor

Artikelnummer 4F540681
Uitvoering Profielfrees
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 25
Werkende lengte (mm) 60
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Profielfrees
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 25
Werkende lengte (mm) 60
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 31
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4F540681
EAN 4015448557326
UBB 500582046248
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000859263
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.