Afbraamschijven
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
Afbramen
Afbraamschijven
9T867674
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
Afbraamschijf RVS D125xD6 mm gebogen RVS gat d. 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Voor hooggelegeerd en roestvrij staal. Gat Ø 22,23 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9T867674
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Boringsdiameter
22.23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Boringsdiameter
22.23
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T867674
EAN
4015448408499
UBB
500583986160
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000841326