Slijpschijven en toebehoren
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
Merken
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
9Y912622
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
Afbraamschijf RVS D115xD6 mm gebogen RVS gat d. 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Y912622
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y912622
EAN
4015448408482
UBB
500584038128
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000841325