Slijpschijven en toebehoren
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
1H676035
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
Afbraamschijf D230xS6mm gebogen universele gat 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor het universele gebruik op RVS, staal en gietijzer. Gat 22,23 mm Ø
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1H676035
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H676035
EAN
4015448760771
UBB
500581037503
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000840015