text.skipToContent text.skipToNavigation

Afbraamschijf D230xS6mm gebogen staal gat 22,23 mm PROMAT


Universeel toepasbaar. Voor algemene metaalbewerkingen aan staal en gietijzer. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 9P025871
Dikte (mm) 6
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Dikte (mm) 6
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9P025871
EAN 4015448479871
UBB 500583899959
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841324
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.