Slijpschijven en toebehoren
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
1A276962
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
Afbraamschijf D125xS6mm gebogen staal gat 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
1A276962
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1A276962
EAN
4015448408468
UBB
500573951000
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000841321