Slijpschijven en toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
8J305361
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
Afbraamschijf D125xS6mm gebogen aluminium gat 22,23 mm PROMAT
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
8J305361
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
HS- en goederencode
68042218
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
HS- en goederencode
68042218
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J305361
EAN
4015448760795
UBB
500583482319
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000840057