Slijpschijven en toebehoren
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
8E267469
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
Afbraamschijf D115xS6mm gebogen staal gat 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Universeel toepasbaar. Voor algemene metaalbewerkingen aan staal en gietijzer. Gat Ø 22,23 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8E267469
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Dikte (mm)
6
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8E267469
EAN
4015448408451
UBB
500583406672
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000841320