Catalogue PFERD
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
7X361221
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
Afbraamschijf CERAMIC SGP STEELOX D125xS7mm gebogen staal gat 22,23 mm PFERD
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
7X361221
Toepassing
Slijpen
Dikte (mm)
7
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor keramiek
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Keramiek
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Dikte (mm)
7
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor keramiek
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Keramiek
Merk
Pferd
HS- en goederencode
68042218
Model
CERAMIC SGP STEELOX; Special Line SGP
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X361221
EAN
4007220007129
UBB
500583326490
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
62212300