text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Afbraamschijf Action D125xS6mm gebogen gat 22,23 mm PROMAT


Artikelnummer 3X762528
Dikte (mm) 6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Promat
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Dikte (mm) 6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3X762528
EAN 4015448782551
UBB 500581946273
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000843299
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.