text.skipToContent text.skipToNavigation

Afbraamschijf A 24 extra D115xS6mm gebogen staal gat 22,23 mm KLINGSPOR


Standaard schijf voor de metaalbewerking. Middelharde binding. Goede standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 4P671090
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk KLINGSPOR
Model A 24 Extra; Kronenflex

Omschrijving

Standaard schijf voor de metaalbewerking. Middelharde binding. Goede standtijd. Agressief. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 4P671090
EAN 4014855026524
UBB 500513285113
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 188465
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.