Ontbramers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Ontbramers
9N122914
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
Afbraamfrees nominale-d. 6 mm 90 graden VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaantal 4 PROMAT
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
9N122914
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Promat
HS- en goederencode
82077031
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N122914
EAN
4015448567318
UBB
500583922967
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866636