text.skipToContent text.skipToNavigation

Afbraamfrees nominale-d. 6 mm 60 graden VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaantal 4 PROMAT


Artikelnummer 9R187424
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat
Type 60° Deburring Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 9R187424
EAN 4015448746683
UBB 500583881874
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866603
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.