text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Afbraamfrees nominale-d. 4 mm 120 graden VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaantal 4 PROMAT


Numer artykułu 1E947417
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 4
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Pakowane po 1

Specyfikacje

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 4
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Promat
HS- en goederencode 82077031
Type 120° Deburring Cutter

Numery artykułów

Numer artykułu 1E947417
EAN 4015448746720
UBB 500581014817
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866743
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.