text.skipToContent text.skipToNavigation

Afbraamfrees nominale-d. 12 mm 120 graden VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaantal 4 PROMAT


VHM. Ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Viersnijder. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Voor het afkanten en ontbramen

Artikelnummer 8K378633
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8K378633
EAN 4015448746768
UBB 500583507081
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866751
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.