text.skipToContent text.skipToNavigation

Afbraamfrees nominale-d. 10 mm 120 graden VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaantal 4 PROMAT


VHM. Ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Viersnijder. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Voor het afkanten en ontbramen

Artikelnummer 7N686573
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat
Type 120° Deburring Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 7N686573
EAN 4015448746751
UBB 500583196612
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866749
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.