text.skipToContent text.skipToNavigation

Adereindhulstang totale lengte 180 mm 0,25-16,0 (AWG 23-5) mm² gepolijst kunstst


Krimptang voor adereindhulzen licht en slank ontwerp. ook als VDE-versie. eenvoudig krimpen dankzij geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 16 mm². Krimpen in gemarkeerde halfronde matrijzen voor betrouwbare verbindingen tussen huls en geleider. 9 bijzonder diepe matrijzen m

Artikelnummer K1177.170.180
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte 180
Persvorm Overig
Doorsnede (mm²) 0.25 - 16
AWG-bereik 23 - 5
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte 180
Persvorm Overig
Doorsnede (mm²) 0.25 - 16
AWG-bereik 23 - 5
Aantal meegeleverde inzetstukken 9

Omschrijving

Krimptang voor adereindhulzen licht en slank ontwerp. ook als VDE-versie. eenvoudig krimpen dankzij geoptimaliseerde overbrengingsverhouding. Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 16 mm². Krimpen in gemarkeerde halfronde matrijzen voor betrouwbare verbindingen tussen huls en geleider. 9 bijzonder diepe matrijzen met conische zijvlakken. - Toepassing: Draadhulzen- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,25 - 16,0 mm²- Aantal krimpprofielen: 9- AWG: 24 - 6

Artikelnummers

Artikelnummer K1177.170.180
EAN 4003773040668
UBB 419105070157
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 71 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.