text.skipToContent text.skipToNavigation

Adereindhulstang totale lengte 145 mm 0,25-2,5 (AWG 23-13) mm² gepolijst meercom


Krimptang voor adereindhulzen Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 2,5 mm². Krimpen in gemarkeerde trapeziumvormige matrijzen voor betrouwbare verbindingen tussen de huls en de geleider. - Toepassing: Draadhulzen- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,25 - 2,5mm²- Aantal krimpprofielen: 4- AWG: 24 -

Artikelnummer 9E939446
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 145
Persvorm Trapezium persing
Doorsnede (mm²) 0.25 - 2.5
AWG-bereik 23 - 13
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (mm) 145
Persvorm Trapezium persing
Doorsnede (mm²) 0.25 - 2.5
AWG-bereik 23 - 13
Merk Knipex
Type VDE Crimping Pliers

Omschrijving

Krimptang voor adereindhulzen Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 2,5 mm². Krimpen in gemarkeerde trapeziumvormige matrijzen voor betrouwbare verbindingen tussen de huls en de geleider. - Toepassing: Draadhulzen- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,25 - 2,5mm²- Aantal krimpprofielen: 4- AWG: 24 - 14- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9E939446
EAN 4003773071754
UBB 500513351022
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 97 68 145 A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.