text.skipToContent text.skipToNavigation

Adereindhulskrimptang totale lengte 205 mm 0,5-6 (AWG 24-10) mm² kunststof PROMAT


Voor adereindhulzen met en zonder kunststofkraag. Garandeert optimale, soldeervrije, elektrische verbindingen volgens DIN. Gereduceerde handkracht door hoge hefboomwerking. Dwangsluiting voor betrouwbaar krimpen

Artikelnummer 9I680090
Lengte (mm) 205
Persvorm Overig
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5-6
AWG-bereik 24-10
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 205
Persvorm Overig
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5-6
AWG-bereik 24-10
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9I680090
EAN 4015448503255
UBB 500583859284
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 4000810469
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.