text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter snoeizaag QuikFit™ lengte 650 mm snijvermogen 120 mm FISKARS


Voor het snijden van takken, heggen en struiken op ver verwijderde plaatsen. Geschikt voor rechts- en linkshandigen. De haak zorgt voor stabiliteit en voorkomt wegglijden uit de zaagsnede. Het stootmes snijdt door de bast onder de tak en voorkomt beschadiging van de bast. Gehard stalen zaagblad. Zwart/oranje

Artikelnummer 2F955115
Breedte 70
Geschikt voor Overig
Gewicht 315
Totale lengte (mm) 650
Lengte (mm) 650
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 70
Geschikt voor Overig
Gewicht 315
Totale lengte (mm) 650
Lengte (mm) 650
Materiaal Staal
Breekmessen Nee
Mesvorm Haak
Gekarteld snijblad Ja
Merk Fiskars
Model QuikFit
Type 1000691

Artikelnummers

Artikelnummer 2F955115
EAN 5905568365279
UBB 500581367017
UNSPSC 27112007
Fabrikant artikelnummer 4000722201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.