text.skipToContent text.skipToNavigation

Adapter boomschaar QuikFit™ lengte 440 mm snijvermogen 32 mm FISKARS


Maakt veilig snijden mogelijk in een ergonomische lichaamshouding zonder ladder. Voor het snijden van droge, harde takken tot Ø 3,2 cm in hoge bomen en struiken. Niet geschikt voor het snijden van vers groen. Snijkop binnen 26° in twee standen verstelbaar. Intern kabelsysteem op de snijkop maakt het werk gemakkelijker. Van staal/kunststof. Zwart/oranje

Artikelnummer 5F093523
Gewicht 570
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 440
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 570
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 440
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fiskars
Model QuikFit

Artikelnummers

Artikelnummer 5F093523
EAN 6411501365255
UBB 500582377569
UNSPSC 27112007
Fabrikant artikelnummer 4000722200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.