Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
DO6452F075ACT
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
Action Verlengstuk DO6452F075
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
DO6452F075ACT
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
115
Goederencode
82042000
Type
Wobble Extension Bar
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
DO6452F075ACT
EAN
8717981189083
UBB
500618893530
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
DO6452F075