text.skipToContent text.skipToNavigation

Action verlenging DO6862100


DO6862100 - Verlengstuk 3/8" x 100 met kogel

Artikelnummer DO6862100ACT
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Vierkant 10 mm (3/8")
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Vierkant 10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 110.25
HS- en goederencode 82042000
Type Extension Bar with Ball Retainer

Omschrijving

DO6862100 - Verlengstuk 3/8" x 100 met kogel

Artikelnummers

Artikelnummer DO6862100ACT
EAN 8717981157976
UBB 500618961436
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer DO6862100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.