Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
E2188.096.075
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
Action verlenging 3/8 x 75
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
E2188.096.075
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
80
Type
Extension Bar with Pin Hole
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E2188.096.075
EAN
8717981144136
UBB
500570963362
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
DO7038-0-075