text.skipToContent text.skipToNavigation

Action verlenging 3/4 x 100


Artikelnummer E2188.191.100
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aansluitmaat (mm) 19.05
Vierkant 20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aansluitmaat (mm) 19.05
Vierkant 20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Action
Gewicht per stuk (g) 63
Goederencode 82041100
Type Extension Bar with Pin Hole

Artikelnummers

Artikelnummer E2188.191.100
EAN 8717981127078
UBB 500570963776
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer DO7034-0-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.