Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
E2174.460.001
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
Action Slagstopcontact 46mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
E2174.460.001
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
46
Lengte (mm)
63
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
46
Lengte (mm)
63
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
30
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
788
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E2174.460.001
EAN
8717981078554
UBB
240122753017
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO3034-0-046