Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
E2165.190.001
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
Action Slagstopcontact 19mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
E2165.190.001
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
19
Lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
13
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Action
Gewicht per stuk (g)
120
Type
Impact Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E2165.190.001
EAN
8717981016396
UBB
240122748660
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
DO2012-0-019