Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
DO69316100ACT
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
Action Reducer DO69316100
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO69316100 - Adaptor 3/8" Hex - 1/4" 4-kant L1
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO69316100ACT
Lengte (mm)
100
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.35
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Zeskant (male)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
100
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
6.35
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Zeskant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
9.525
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Action
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO69316100 - Adaptor 3/8" Hex - 1/4" 4-kant L1
Artikelnummers
Artikelnummer
DO69316100ACT
EAN
8717981045600
UBB
500618978026
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
DO69316100