Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
DO69151212ACT
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
Action Adapter 3/8" Square Drive 100mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
DO69151212ACT
Lengte (mm)
100
Aansluitmaat dopzijde
3/8 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
9.525
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
9.525
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
100
Aansluitmaat dopzijde
3/8 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
9.525
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
9.525
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Action
Type
Adapter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
DO69151212ACT
EAN
8717981180653
UBB
500618976871
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
DO69151212