Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
DO64021024ACT
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
Action Reducer DO64021024
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
DO64021024 - Slagdop adpter 1/2" x 3/4" Kogel
Volledige omschrijving
Artikelnummer
DO64021024ACT
Lengte (mm)
48
Aansluitmaat dopzijde
3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
19.05
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
48
Aansluitmaat dopzijde
3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
19.05
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/2 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
12.7
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Action
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DO64021024 - Slagdop adpter 1/2" x 3/4" Kogel
Artikelnummers
Artikelnummer
DO64021024ACT
EAN
8717981103829
UBB
500618889835
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
DO64021024